Sada držiakov, Typ: 2Q

Č. pol.: 149650 2Q
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka na uchytávanie MK3
pre razidlá M3 – M14
pre závitník M3 – M16
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 149650 2Q
EAN/GTIN 2050002059542
Číslo výrobcu 200203
Výrobca/zodpovedná osoba AKON Werkzeuge GmbH, Industriestrasse 15, 71069 SINDELFINGEN, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná súprava držiakov na závitníky a závitové očká na konvenčné sústruhy.
Súprava držiakov bez rýchlovýmenného systému pre vnútorný závit M3 – M16 a vonkajší závit M3 – M14.

Rozsah dodávky:

Kompletná súprava držiakov s nástrčnými a kolíkovými kľúčmi v plastovom kufríku.
Bez rezných nástrojov.
Kompletná sada držiakov s nástrcným a capovým klúcom, základný držiak so štyrmi nástavcami pre závitové ocko (mm) 20×7/5; 25 x 9; 30×11;38×14/10 a nástavec pre závitníky a nástrcný trn MK3, bez rezných nástrojov.

Poznámka:

Pomocou redukčného puzdra (pozri č. 343000) možno existujúci upínací tŕň MK3 ľahko upínať na strane stroja prostredníctvom MK4 alebo väčšieho. Ďalšie sady držiakov, redukčné puzdrá a jednotlivé držiaky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka