Zestaw uchwytów, Typ: 2Q

Nr art.: 149650 2Q
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Haltersatz, Typ: 2Q
Opakowanie Plastikowa obudowa
Chwyt do mocowania MK3
Do narzynki min. M3
Do narzynki maks. M14
Do gwintownika min. M3
Do gwintownika maks. M16
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Uchwyty gwintownicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Numer producenta 200203
Producent/osoba odpowiedzialna AKON Werkzeuge GmbH, Wiesenstraße 72, 73614 Schorndorf, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw uchwytów wysokiego gatunku dla gwintowników i narzynek, do zastosowania na konwencjonalnych tokarkach.
Zestaw uchwytów z systemem szybkiej wymiany do gwintów wewnętrznych M3 – M16 i gwintów zewnętrznych M3 – M14.

W dostawie:

Kompletny zestaw uchwytów z kluczami nasadowymi i trzpieniowymi w kasecie z tworzywa sztucznego.
Bez narzędzi skrawających.
Kompletny zestaw uchwytów z kluczami nasadowymi i trzpieniowymi 6-kątnymi, uchwyt podstawowy z czterema nasadkami do narzynek (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 i jedną nasadką do gwintowników oraz uchwytem stożkowym MK3, bez narzędzi skrawających.

Wskazówka:

Dzięki tulejce redukcyjnej (patrz nr 343000) można bez problemów użyć istniejących trzpieni do narzędzi nasadzanych MK3 po stronie maszyny przez MK4 lub większy. Dalsze zestawy uchwytów, elementy redukcyjne i pojedyncze uchwyty dostępne na zamówienie.