Sada držáku, Typ: 2Q

Artiklové číslo: 149650 2Q
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Haltersatz, Typ: 2Q
Obal plastový kufr
Upínací stopka MK3
Pro závitové očko min. M3
Pro závitové očko max. M14
Pro závitník min. M3
Pro závitník max. M16
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Číslo výrobce 200203
Výrobce/odpovědná osoba AKON Werkzeuge GmbH, Wiesenstraße 72, 73614 Schorndorf, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní sada držáků pro závitníky a závitová očka pro použití na běžných soustruzích.
Sada držáků se systémem rychlé výměny pro vnitřní závity M3 – M16 a vnější závity M3 – M14.

Rozsah dodávky:

Kompletní sada držáků s nástrčným a čepovým klíčem v praktickém plastovém kufru.
Bez řezných nástrojů.
Kompletní sada držáků s nástrčným a čepovým klíčem, základní držák se čtyřmi nástavci pro závitové očko (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 a nástavec pro závitník a nástrčný trn MK3, bez řezných nástrojů.

Poznámka:

Pomocí redukčního pouzdra (viz č. 343000) může být stávající nástrčný trn MK3 na straně stroje bezproblémově nahrazen trnem MK4 nebo větším. Další sady držáků, redukce a jednotlivé držáky k dodání na poptávku.