Garnitura držal, Tip: 2Q

Št. art.: 149650 2Q
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalno držalo MK3
za rezalne čeljusti M3–M14
za navojne svedre M3–M16
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149650 2Q
EAN/GTIN 2050002059542
Številka proizvajalca 200203
Proizvajalec/odgovorna oseba AKON Werkzeuge GmbH, Industriestrasse 15, 71069 SINDELFINGEN, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Opis

Izvedba:

Kakovostna garnitura držal za vpenjanje navojnih svedrov in rezalnih čeljusti na konvencionalnih stružnicah.
Garnitura držal s sistemom za hitro menjavo za notranji navoj M3 – M16 in zunanji navoj M3 – M14.

Obseg dobave:

Kompletna garnitura držal z nasadnimi ključi in vijačnimi nastavki v kovčku iz umetne mase.
Brez rezalnih orodij.
Celotna garnitura držal z nasadnimi in vstavnimi ključi, osnovnimi držali s štirimi nastavki za navojne čeljusti (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 in nastavkom za navojni sveder ter trnom za rezkarje MK3, brez rezalnih orodij.

Opomba:

Z reducirno pušo (glejte art. 343000) se lahko obstoječi trn MK3 na stroju brez težav vpne prek MK4 ali večje. Druge garniture držal oz. posamična držala po ponudbi.