Juego de soportes, Tipo: 2Q

Número de artículo: 149650 2Q
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Haltersatz, Typ: 2Q
Embalaje Maleta de plástico
Vástago de asiento MK3
Para terrajas mín. M3
Para terrajas máx. M14
Para machos para roscar mín. M3
Para machos para roscar máx. M16
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Número del fabricante 200203
Fabricante/responsable AKON Werkzeuge GmbH, Wiesenstraße 72, 73614 Schorndorf, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Descripción

Ejecución:

Juego de sujeción de alta calidad para machos para roscar y terrajas para utilizar en tornos convencionales.
Juego de soportes completo con sistema de cambio rápido para rosca interior M3 – M16 y rosca exterior M3 – M14.

Volumen de suministro:

Juego de sujeción completo con llave de vaso y llave de espigón en maletín de plástico.
Sin herramientas de corte.
Juego de soportes completo con llave de vaso y de espigón, soporte base con cuatro adaptadores para terraja (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 y un adaptador para macho para roscar, así como un mandril encajable MK3, sin herramienta de corte.

Nota:

Con la ayuda de un cono reductor (ver n.° 343000), el mandril encajable existente MK3 se puede alojar sin problemas en el lado de la máquina a través de MK4 o mayor. Otros juegos de soportes, reductores o soportes individuales disponibles a petición.