Laikiklių rinkinys, Tipas: 2Q

Prekės Nr.: 149650 2Q
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Haltersatz, Typ: 2Q
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Tvirtinimo kotas MK3
Kai sriegpjovė min. M3
Kai sriegpjovė maks. M14
Kai sriegiklis min. M3
Kai sriegiklis maks. M16
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis Sriegimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Gamintojo numeris 200203
Gamintojas / atsakingas asmuo AKON Werkzeuge GmbH, Wiesenstraße 72, 73614 Schorndorf, Germany, www.akon-werkzeuge.de

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas laikiklių rinkinys sriegikliams ir sriegpjovėms darbui standartinėmis tekinimo staklėmis.
Laikiklių rinkinys su greitojo keitimo sistema vidiniams sriegiams M3–M16 ir išoriniams sriegiams M3–M14.

Tiekiama:

Visas laikiklių rinkinys su užmaunamais ir kaištiniais raktais plastikiniame lagamine.
Be pjovimo įrankių.
Pilnas laikiklių rinkinys su kištukiniu lizdu ir veržliarakčiu, baziniu laikikliu su keturiais priedais štampams (mm) 20 × 7/5; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14/10 ir sriegiklio priedu ir MK3 užmaunama įspraustinė be pjovimo įrankių.

Pastaba:

Su pereinamąja įvore (žr. Nr. 343000) galima turimą užmaunamą frezą MK3 be problemų iš staklių pusės tvirtinti MK4 arba didesnio dydžio kotu. Kitokių laikiklių rinkinių, pereinamųjų elementų ir atskirų laikiklių reikia teirautis.