Tartókészlet 2Q

Cikkszám: 149650 2Q
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogószár MK3
Menetmetszőhöz M3 – M14
Menetfúróhoz M3 – M16
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Gyártó száma 200203

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű tartó készlet menetfúróhoz és menetmetszőhöz hagyományos esztergagépeken való felhasználáshoz.
Tartó gyorscsere rendszer M3 – M16 belső menethez és M3 – M14 külső menethez.

Tartalom:

Komplett tartó készlet dugó- és csapkulccsal, praktikus műanyag kofferben. Vágószerszámok nélkül.
Teljes tartó készlet dugó- és csapkulcsokkal, alaptartó négy rátéttel 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 (mm) menetmetszőhöz és rátét menetfúróhoz, valamint MK3 feltűző tüskéhez, vágószerszám nélkül.

Figyelem:

A szűkítő hüvellyel (lásd 343000 sz.) a meglévő MK3 feltűző tüske gond nélkül rögzíthető a gépen egy MK4 vagy nagyobb hüvellyel. További tartókészletek, átalakítók és külön tartók külön ajánlatkérésre szállíthatók.