• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de porte-outils, Type: 2Q

Réf.: 149650 2Q
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Mandrin d'entraînement CM3
Pour filières M3 – M14
Pour tarauds M3 – M16
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Réf. fabricant 200203
Fabricant/personne responsable AKON Werkzeuge GmbH, Industriestrasse 15, 71069 SINDELFINGEN, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Description

Exécution:

Jeu de porte-outils de haute qualité pour tarauds et filières, pour utilisation sur des tours conventionnels.
Jeu de porte-outils avec système à changement rapide pour filetages intérieurs M3 – M16 et filetages extérieurs M3 – M14.

Livraison:

Jeu de porte-outils complet avec clés mâles coudées et clés à douilles dans un coffret en plastique.
Sans outils coupants.
Jeu de porte-outils complet avec clés mâles coudées et clés à douilles, porte-outils de base avec quatre adaptateurs pour filières (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 et un adaptateur pour taraud ainsi qu’un mandrin porte-fraise CM3, sans outils coupants.

Remarque(s):

À l'aide d'une douille de réduction (voir 343000), il est possible d'utiliser le mandrin porte-fraise existant CM3 sans problème côté machine via un CM4 ou plus grand. Autres jeux de porte-outils, réducteurs et porte-outils individuels disponibles sur demande.