Kufrík prvej pomoci SAN pre prevádzky, Krajina: AT2

Č. pol.: 098500 AT2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Krajina Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 340 mm
Hĺbka 240 mm
Výška 120 mm
Materiál Plast
Farba oranžová
s nástenným držiakom Áno
Norma ÖNORM Z 1020-2
Druh produktu Lekárnička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098500 AT2
EAN/GTIN 4045444410110
Číslo výrobcu 418.035.00306
Výrobca/zodpovedná osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Popis

Prevedenie:

Kufor prvej pomoci odolný voči úderom a nárazom z plastu ABS. Ochrana proti znečisteniu a striekajúcej vode vďaka gumovému tesneniu po obvode. S držiakom na stenu, mobilné a stacionárne použitie. Variabilné rozdelenie vnútra. Farba: biela lakovaná so zeleným symbolom prvej pomoci.
Rozmery 340 × 120 × 240 mm (š × v × h). Naplnené obsahom podľa ÖNORM Z 1020-2. Vhodné na použitie v Rakúsku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka