Sidetarvikelaukku SAN yrityskäyttöön AT2

Tuote nro.: 098500 AT2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 340 mm
Syvyys 240 mm
Korkeus 120 mm
Materiaali muovi
Väri oranssi
seinäpidike kyllä
Standardi ÖNORM Z 1020-2
Tuotetyyppi Sidetarvikepakkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Valmistajan numero 418.035.00306

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä ja murtumaton sidetarvikelaukku ABS-muovia. Kauttaaltaan suojattu likaa ja roiskevesiä vastaan kumitiivisteellä. Seinäpidike, liikuteltava ja kiinteästi asennettava. Muunneltavat sisäväliseinät. Väri:
Mitat 340 × 120 × 240 mm (L×K×S). Täytetty standardin ÖNORM Z 1020-2 mukaisesti. Soveltuu käytettäväksi Itävallassa.