• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kufr první pomoci SAN pro provozy, Země: AT2

Artiklové číslo: 098500 AT2
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Země Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Signální oranžová
Materiál Plast
S držákem na stěnu ano
Oblast použití První pomoc
Šířka celkem 340 mm
Celková hloubka 240 mm
Výška celková 120 mm
Barva Oranžová
Druh produktu Lékárnička
Země AT
Norma ÖNORM Z 1020-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Číslo výrobce 418.035.00306
Výrobce/odpovědná osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný a nerozbitný kufr první pomoci z plastu ABS. Ochrana proti nečistotám a stříkající vodě díky gumovému těsnění po celém obvodu. S držákem na stěnu, pro mobilní a stacionární použití. Variabilní vnitřní rozdělení. Barva: oranžová se zeleným symbolem první pomoci.
Rozměry 340 × 120 × 240 mm (Š × V × H). Plněno obsahem podle ÖNORM Z 1020-2. Vhodný pro použití v Rakousku.