• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Geantă de prim ajutor SAN pentru întreprinderi, Ţara: AT2

Cod articol.: 098500 AT2
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Ţara Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, portocaliu Portocaliu semnal
Material Plastic
Cu suport de perete da
Domeniu de aplicare Prim ajutor
Lăţime totală 340 mm
Adâncime totală 240 mm
Înălţimea totală 120 mm
Culoarea portocaliu
Tip produs Trusă de prim ajutor
Țara AT
Standard ÖNORM Z 1020-2

Identificare și clasificare

Cod articol 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Număr producător 418.035.00306
Producător/responsabil GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descriere

Execuţie:

Trusă de prim ajutor rezistentă la șoc și incasabilă din plastic ABS. Cu suport pentru perete, se poate folosi mobil şi staţionar. Compartimentare variabilă. Culoare: portocaliu cu simbol de prim ajutor verde.
Dimensiuni 340 × 120 × 240 mm (l × Î × a). Umplut cu conţinut conform ÖNORM Z 1020-2. Recomandat pentru utilizarea în Austria.