Botiquín SAN para industrias, País: AT2

Número de artículo: 098500 AT2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

País Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, naranja Naranja señales
Material Plástico
Con soporte mural
Ámbito de aplicación Primeros auxilios
Anchura total 340 mm
Fondo total 240 mm
Altura total 120 mm
Color naranja
Tipo de producto Botiquín
País AT
Norma ÖNORM Z 1020-2

Identificación y clasificación

Número de artículo 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Número del fabricante 418.035.00306
Fabricante/responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descripción

Ejecución:

Botiquín resistente a golpes y roturas de plástico ABS. Protege de la suciedad y de las salpicaduras de agua gracias a la junta de goma. Con soporte de pared, de uso móvil y estacionario. División interna variable. Color: naranja con símbolo verde de primeros auxilios.
Medidas 340 × 120 × 240 mm (Anch × Alt × P). Lleno de contenido según ÖNORM Z 1020-2. Apropiado para el uso en Austria.