• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mallette de premiers secours SAN pour entreprises, Pays: AT2

Réf.: 098500 AT2
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pays Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, orange Orangé de sécurité
Matériau Plastique
Avec support mural oui
Domaine d’application premiers secours
Largeur totale 340 mm
Profondeur totale 240 mm
Hauteur totale 120 mm
Couleur orange
Type de produit Mallette de premiers secours
Pays AT
Norme ÖNORM Z 1020-2

Identification et classification

Référence article 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Réf. fabricant 418.035.00306
Fabricant/personne responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Description

Exécution:

Mallette de premiers secours incassable et antichocs en plastique ABS. Avec fixation murale, utilisation mobile et fixe. Compartimentage intérieur modulable. Couleur: orange avec symbole de premiers secours vert.
Dimensions: 340 × 120 × 240 mm (l × H × P). Contenu conforme à la norme ÖNORM Z 1020-2. Pour une utilisation en Autriche.