Elsősegély doboz SAN üzemek számára, Ország: AT2

Cikkszám: 098500 AT2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ország Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 340 mm
Mélység 240 mm
Magasság 120 mm
Anyag műanyag
Festék narancssárga
fali tartóval igen
Szabvány ÖNORM Z 1020-2
Termék fajtája Elsősegély doboz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Gyártó száma 418.035.00306
Gyártó/felelős személy GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Leírás

Kivitel:

ABS műanyagból készült ütésálló és törésálló elsősegély doboz. Védelem szennyeződés és fröccsenő víz ellen a körbefutó gumitömítésnek köszönhetően. Fali tartóval, mobilan és telepítve használható. Sokoldalú belső felosztás. Szín: narancssárga, zöld elsősegély szimbólummal.
340 × 120 × 240 mm méret (Sz×Ma×Mé). ÖNORM Z 1020-2 szerinti tartalommal feltöltve. Ausztriában való használatra alkalmas.