Sada štupľov na ochranu sluchu, 50 párov E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

Č. pol.: 097610 50
Nastavte cenu 50 pár (2,87 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah pár Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 20 dB(A)
Materiál zátky TPE
Obsah 50 Pár
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097610 50
EAN/GTIN 4046719455379
Číslo výrobcu 7000103863

Popis

Prevedenie:

Vďaka lamelám E-A-R™ Ultrafit™ 20 z termoplastického elastoméru nie je potrebné upravovať veľkosť. Štuple do uší sa vyznačujú pohodlným nosením a optimálnou ochranou. Patentovaná technológia filtrov zabezpečuje optimálnu zrozumiteľnosť reči. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka