Set di inserti auricolari, 50 paia E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

Codice art.: 097610 50
Imposta il prezzo 50 paia (CHF 3.00 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto paia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 20 dB(A)
Materiale degli inserti TPE
Contenuto 50 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097610 50
EAN / GTIN 4046719455379
Codice del produttore 7000103863

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alle lamelle di E-A-R™ Ultrafit™ 20 in elastomero termoplastico non è necessario alcun adattamento della misura. L’inserto si contraddistingue per comodità e protezione ottimale. Il filtro brevettato garantisce un’ottima comprensibilità della parola. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello