• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares E-A-R™ Ultrafit™ 20, Contenido pares: 50

Número de artículo: 097610 50
Establecer precio 50 pares (3,04 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares Establecer precio 50 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cordón disponible no
Material tapones Elastómero termoplástico (TPE)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 50 pares
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 20 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097610 50
EAN / GTIN 4046719455379
Número del fabricante 7000103863
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a las laminillas del E-A-R™ Ultrafit™ 20 de elastómero termoplástico no se necesita una adaptación de tamaño. El tapón se caracteriza por un asiento agradable un efecto protector óptimo. La técnica de filtro patentada garantiza una comprensión óptima del lenguaje. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).