• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Oordopjesset, 50 paar E-A-R™ Ultrafit™ 20, Inhoud paar: 50

Artikelnummer: 097610 50
Prijs instellen 50 paar (2,72 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud paar Prijs instellen 50 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 20 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 50 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097610 50
EAN/GTIN 4046719455379
Nummer fabrikant 7000103863
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Door de lamellen van E-A-R™ Ultrafit™ 20 van thermoplastisch elastomeer is geen aanpassing van de grootte nodig. De oordopjes worden gekenmerkt door een aangenaam draagcomfort en een optimale beschermende werking. Dankzij de gepatenteerde filtertechnologie is spraak optimaal verstaanbaar. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan