• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Ausų kištukų rinkinys, 50 porų E-A-R™ Ultrafit™ 20, Pora: 50

Prekės Nr.: 097610 50
Rinkinio kaina 50 poros (3,14 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora Rinkinio kaina 50 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Yra virvelė ne
Kištukų medžiaga Termoplastinė Elastomeras (TPE)
Kištukų savybės pradinė forma
Pora 50 pora
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 20 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097610 50
EAN / GTIN 4046719455379
Gamintojo numeris 7000103863
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Plokštelių E-A-R™ Ultrafit™ 20 iš termoplastinio elastomero dėka nebereikia rinktis dydžio. Ausų kištukai labai patogūs ir tuo pačiu suteikia optimalią apsaugą. Patentuota filtravimo technologija leidžia išlaikyti optimalų kalbos supratimą. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).