Korvatulppasetti, 50 paria E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

Tuote nro.: 097610 50
Aseta hinta 50 pari (3,30 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 20 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Sisältö 50 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097610 50
EAN / GTIN 4046719455379
Valmistajan numero 7000103863

Kuvaus

Malli:

Lämpömuovautuvasta elastomeerista valmistetun E-A-R™ Ultrafit™ 20:nlamellien ansiosta ei koon mukautusta tarvita. Tulppa istuu erittäin mukavasti korvaan ja suojaa tehokkaasti melulta. Patentoidun suodatustekniikan ansiosta optimaalinen puheäänen kuuleminen. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin