• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné ucpávky do uší, sada, 50párů E-A-R™ Ultrafit™ 20, Obsah pár: 50

Artiklové číslo: 097610 50
Nastavit cenu 50 páry (CZK 74,52 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Nastavit cenu 50 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Termoplastický elastomer (TPE)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 50 páry
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 20 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097610 50
EAN / GTIN 4046719455379
Číslo výrobce 7000103863
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Díky lamelám ucpávek E-A-R™ Ultrafit™ 20 z termoplastického elastomeru není nutné přizpůsobení velikosti. Tyto ucpávky se vyznačují komfortním nošením a optimálním ochranným účinkem. Patentovaná technologie filtru zaručuje optimální srozumitelnost řeči. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).