Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-607 11

Č. pol.: 094430 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,12 € / pár
  • Od 12 pár
    4,27 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Hycron®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu
Lícovanie dobré
EN 388 4221X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Heavy Duty
Dĺžka 246 mm
Farba modrá
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 57 g
bez silikónov áno
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk primerané
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita primerané
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitril
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094430 11
EAN/GTIN 10076490498792
Číslo výrobcu 27-607/11

Popis

Prevedenie:

Séria ActivArmr Hycron®. Odolné rukavice z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. Účinná bariéra proti mastnote a oleju. Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo.
S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priedušnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatické podľa EN 1149.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.