Magnetický filter Micromag, Maximálna magnetická zadržiavacia schopnosť: 1kg

Č. pol.: 084362 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna magnetická zadržiavacia schopnosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MM5
Vonkajší ⌀ 105 mm
Výška zvonka 190 mm
BSP-pripojovací závit 1 palec
Maximálna magnetická zadržiavacia schopnosť 1 kg
Hmotnosť 3,2 kg
Druh produktu Filter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084362 1
EAN/GTIN 2050001738516
Číslo výrobcu MM5/KIT

Popis

Prevedenie:

Magnetický filter pre inštaláciu v chladiacom a mazacom okruhu strojov a zariadení.

Použitie:

Pre spoľahlivé a ekologické ukladanie magneticky vodivých zložiek v chladiacich, mazacích a ohrievacích okruhoch, napr. v obrábacích strojoch, recyklačných a hydraulických zariadeniach. Čistenie kontaminovaného jadra sa uskutočňuje so špeciálnym stieračom č. 084363 v priebehu niekoľkých sekúnd.
Likvidácia filtračného materiálu odpadá. Pri plnom zaťažení, nadprúdový ventil zabezpečuje prietok – nie je možné upchatie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka