Magnetni filter Micromag, Maksimalna magnetna moč zadrževanja: 1kg

Št. art.: 084362 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna magnetna moč zadrževanja (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MM5
Zunanji ⌀ 105 mm
Zunanja višina 190 mm
Priključek za BSP dovod/odvod 1 col
Maksimalna magnetna moč zadrževanja 1 kg
Masa 3,2 kg
Vrsta izdelka Filter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084362 1
EAN/GTIN 2050001738516
Številka proizvajalca MM5/KIT

Opis

Izvedba:

Magnetni filter za vgradnjo v hladilne in mazalnih krogotoke strojev in naprav.

Uporaba:

Za zanesljivo in okolju prijazno izločanje magnetnih sestavin v hladilnih, mazalnih in ogrevalnih krogotokih, npr. na orodnih strojih, reciklirnih in hidravličnih napravah. Čiščenje kontaminiranega jedra opravite v nekaj sekundah s pomočjo posebnega strgala art. 084363.
Odstranjevanje filtrskih vložkov s tem ni potrebno. Prelivni ventil zagotavlja pretok pri polni obremenitvi – zamašitev ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov