Magnetický filter Micromag 4

Č. pol.: 084362 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MM20
Vonkajší ⌀ 135 mm
Výška zvonka 605 mm
BSP-pripojovací závit 1.1/2 palec
Maximálna magnetická zadržiavacia schopnosť 4 kg
Hmotnosť 9,5 kg
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084362 4
EAN/GTIN 2050001738530
Číslo výrobcu MM20/KIT

Popis

Prevedenie:

Magnetický filter pre inštaláciu v chladiacom a mazacom okruhu strojov a zariadení.

Použitie:

Pre spoľahlivé a ekologické ukladanie magneticky vodivých zložiek v chladiacich, mazacích a ohrievacích okruhoch, napr. v obrábacích strojoch, recyklačných a hydraulických zariadeniach. Čistenie kontaminovaného jadra sa uskutočňuje so špeciálnym stieračom č. 084363 v priebehu niekoľkých sekúnd.
Likvidácia filtračného materiálu odpadá. Pri plnom zaťažení, nadprúdový ventil zabezpečuje prietok – nie je možné upchatie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely