Magnetický filtr Micromag, Maximální magnetická zadržovací schopnost: 1kg

Artiklové číslo: 084362 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Maximální magnetická zadržovací schopnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micromag
Označení výrobce MM5
Obsah, Ks 1 ks
Závit G1
Maximální magnetická přídržná síla 1 kg
Výška celková H 190 mm
Průměr vnější 105 mm
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Přípojka – filtr Závit
Filtrace Kapalina; Částice
Tvar kulatá
Hmotnost celkem 3 200 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Číslo výrobce MM5/KIT

Popis

Provedení:

Magnetický filtr pro vestavbu do chladicího a mazacího okruhu strojů a zařízení.

Použití:

Pro spolehlivé a ekologické odlučování magneticky vodivých látek v chladicích, mazacích a topných obvodech, např. v obráběcích strojích, recyklačních a hydraulických zařízeních. Čištění kontaminovaného jádra se provádí speciálním stíračem č. 084363 během několika sekund.
Likvidace filtračního materiálu odpadá. Při plném naložení je průtok zajištěn přepadovým ventilem − ucpání není možné.