Magnetický filter Micromag 2

Č. pol.: 084362 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MM10
Vonkajší ⌀ 125 mm
Výška zvonka 315 mm
BSP-pripojovací závit 1 palec
Maximálna magnetická zadržiavacia schopnosť 2 kg
Hmotnosť 5,2 kg
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084362 2
EAN/GTIN 2050001738523
Číslo výrobcu MM10/KIT

Popis

Prevedenie:

Magnetický filter pre inštaláciu v chladiacom a mazacom okruhu strojov a zariadení.

Použitie:

Pre spoľahlivé a ekologické ukladanie magneticky vodivých zložiek v chladiacich, mazacích a ohrievacích okruhoch, napr. v obrábacích strojoch, recyklačných a hydraulických zariadeniach. Čistenie kontaminovaného jadra sa uskutočňuje so špeciálnym stieračom č. 084363 v priebehu niekoľkých sekúnd.
Likvidácia filtračného materiálu odpadá. Pri plnom zaťažení, nadprúdový ventil zabezpečuje prietok – nie je možné upchatie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely