Micromag-magneetfilter, Maximaal magnetisch tegenhoudvermogen: 1kg

Artikelnummer: 084362 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal magnetisch tegenhoudvermogen (kg) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent MM5
Buiten-⌀ 105 mm
Hoogte buitenkant 190 mm
BSP draadaansluiting 1 inch
Maximaal magnetisch tegenhoudvermogen 1 kg
Gewicht 3,2 kg
Producttype Filter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084362 1
EAN/GTIN 2050001738516
Nummer fabrikant MM5/KIT

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetfilter voor het inbouwen in het koel- en smeercircuit van machines en installaties.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar en milieuvriendelijk scheiden van magnetisch geleidende bestanddelen in koel-, smeer- en verwarmingscircuits, bijvoorbeeld in gereedschapsmachines, recycling- en hydrauliekinstallaties. De reiniging van de vervuilde kern vindt binnen enkele seconden plaats met behulp van een speciale afstrijker nr. 084363.
De afvoer van filtermateriaal vervalt. Bij volledige belasting garandeert een overloopklep de doorstroming − een verstopping is niet mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan