Filtru magnetic Micromag, Capacitate maximă de reţinere magnetică: 1kg

Cod articol: 084362 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate maximă de reţinere magnetică (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MM5
⌀ exterior 105 mm
Înălţime exterior 190 mm
Filet de racord BSP 1 inch
Capacitate maximă de reţinere magnetică 1 kg
Greutate 3,2 kg
Tip produs Filtru

Identificare și clasificare

Cod articol 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Număr producător MM5/KIT

Descriere

Execuţie:

Filtru magnetic pentru montare în circuitul de răcire şi gresare al maşinilor şi instalaţiilor.

Aplicaţie:

Pentru decantarea sigură şi ecologică a substanţelor componente cu conductibilitate magnetică din circuitele de răcire, gresare şi încălzire, de ex. la maşini-unelte, instalaţii de reciclare şi hidraulice. Curăţarea miezului contaminat se realizează în câteva secunde cu ajutorul unei raclete speciale Cod 084363.
Eliminarea la deşeuri a materialului de filtrare nu mai este necesară. În cazul încărcării maxime, scurgerea este asigurată de o supapă de preaplin − înfundarea este imposibilă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă