• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

USB nabíjačka konektor, Typ: MICRO-USB

Č. pol.: 081591 MICRO-USB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ slotu USB
Nabíjací prúd max. 1 A
Druh produktu nabíjačka
Východiskové napätie 5 V
Rozsah napätia min. 100 V
Rozsah napätia max. 240 V
Dĺžka kábla 1,2 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081591 MICRO-USB
EAN/GTIN 2050001949158

Popis

Prevedenie:

  • Východiskové napätie: 5V
  • Vstupné napätie: 100 – 240 V
  • Maximálny nabíjací prúd: 1,0 A
  • Typ zásuvky: Micro-USB
  • Dĺžka kábla: 1,2 m

Vhodné pro:

Všetky akumulátorové baterky s Micro USB.