• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Ştecăr pentru încărcător USB, Tip: MICRO-USB

Cod articol.: 081591 MICRO-USB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip slot USB
Curent de încărcare max. 1 A
Tip produs Încărcător
Tensiunea de ieşire 5 V
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V
Lungimea cablurilor 1.200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 081591 MICRO-USB
EAN / GTIN 2050001949158

Descriere

Execuţie:

  • Tensiune de ieşire: 5V
  • Tensiune de intrare: 100 – 240 V
  • Curent maxim de încărcare: 1,0 A
  • Tip ştecăr: Micro USB
  • Lungimea cablului: 1,2 m

Adaptat pentru:

Toate lanternele de buzunar cu acumulator cu micro USB.