• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.
    • Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Ficha de carregador USB, Tipo: MICRO-USB

N.º do artigo: 081591 MICRO-USB
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
186 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de tomada USB
Corrente máx. de carregamento 1 A
Tipo de produto carregador
Tensão de saída 5 V
Faixa de tensão mín. 100 V
Faixa de tensão máx. 240 V
Comprimento do cabo 1 200 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 081591 MICRO-USB
EAN/GTIN 2050001949158

Descrição

Versão:

  • Tensão de saída: 5V
  • Tensão de entrada: 100 – 240 V
  • Corrente de carga máxima: 1,0 A
  • Tipo de conector: Micro-USB
  • Comprimento do cabo: 1,2 m

Indicado para:

Todas as lanternas de bolso com bateria com Micro-USB.

Descarregamentos e documentos