• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

USB įkroviklio kištukas, Tipas: MICRO-USB

Prekės Nr.: 081591 MICRO-USB
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lizdo tipas USB
Įkrovimo srovė maks. 1 A
Produkto rūšis įkroviklis
Išėjimo įtampa 5 V
Įtampos diapazonas min. 100 V
Įtampos diapazonas maks. 240 V
Kabelio ilgis 1 200 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081591 MICRO-USB
EAN / GTIN 2050001949158

Aprašymas

Modelis:

  • Išėjimo įtampa: 5V
  • Įėjimo įtampa: 100 – 240 V
  • Didžiausia įkrovimo srovė: 1,0 A
  • Kištuko tipas: Micro USB
  • Laido ilgis: 1,2 m

Tinka:

Visi akumuliatoriniai kišeniniai prožektoriai su mikro USB.