• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Conector de cargador USB, Tipo: MICRO-USB

Número de artículo: 081591 MICRO-USB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de ranura USB
Corriente de carga máx. 1 A
Tipo de producto Cargador
Tensión de salida 5 V
Rango de tensión mín. 100 V
Rango de tensión máx. 240 V
Longitud cable 1.200 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 081591 MICRO-USB
EAN / GTIN 2050001949158

Descripción

Ejecución:

  • Tensión de salida: 5 V
  • Tensión de entrada: 100 – 240 V
  • Corriente de carga máxima: 1,0 A
  • Tipo de enchufe: Micro-USB
  • Longitud de cable: 1,2 m

Idóneo para:

Todas las linternas de batería con Micro-USB.