• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

USB nabíječka konektor, Typ: MICRO-USB

Artiklové číslo: 081591 MICRO-USB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu USB
Nabíjecí proud max. 1 A
Druh produktu Nabíječka
Výstupní napětí 5 V
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Délka kabelu 1 200 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081591 MICRO-USB
EAN / GTIN 2050001949158

Popis

Provedení:

  • Výstupní napětí: 5V.
  • Vstupní napětí: 100 – 240 V.
  • Maximální nabíjecí proud: 1,0 A.
  • Typ zástrčky: Micro USB.
  • Délka kabelu: 1,2 m.

Vhodné pro:

Všechny akumulátorové kapesní svítilny s micro USB.