• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

USB-laddare stickkontakt, Typ: MICRO-USB

Art-nr.: 081591 MICRO-USB

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av kortplats USB
Max. laddningsström 1 A
Produktslag laddare
Ytgångsspänning 5 V
Spänningsområde, min. 100 V
Spänningsområde, max. 240 V
Kabelns längd 1 200 mm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081591 MICRO-USB
EAN/GTIN 2050001949158

Benämning

Utförande:

  • Utgångsspänning: 5 V
  • Ingångsspänning: 100 – 240 V
  • Största laddström: 1,0 A
  • Stickkontakttyp: Micro-USB
  • Kabellängd: 1,2 m

Passar till:

Alla batteridrivna ficklampor med micro-USB.