{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Svetelný tok | 80 lm - 300 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h - 6 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková šírka | 35 mm | |
Hmotnosť | 98 g | |
Druh produktu | Inšpekčné svietidlo |
Číslo položky | 081564 300 | |
EAN/GTIN | 4067263252573 |