Baladeuse sans fil à LED, Longueur: 300mm

Réf.: 081564 300
Remise
38,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 155 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP54
Indice de protection IK IK07
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 2
Flux lumineux min. ϕ 80 lm
Flux lumineux max. ϕ 300 lm
Durée d’éclairage min. 3 h
Durée d’éclairage max. 6 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection indice de protection IK; Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Longueur totale L 300 mm
Largeur totale B 35 mm
Pour zones EX non
Poids total 98 g
Type de fixation aimant
Luminosité réglable oui
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081564 300
EAN / GTIN 4067263252573
Réf. fabricant 081564 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampes de travail sans fil à LED repliables et compactes avec trois options d’éclairage. Nombreuses possibilités d’utilisation grâce à la conception compacte et aux deux aimants.
  • Un éclairage ponctuel et deux éclairages principaux.
  • Intensité lumineuse de l’éclairage principal avant réglable sur 2 niveaux.
  • Pliable à 180°.
  • Niveau de charge toujours visible grâce à l’affichage LED.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.
  • Protection contre les corps étrangers solides suivant IP 20.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.