Baterijska LED štapna svijetiljka 300 mm

Artikl br.: 081564 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.131 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Jakost svijetlosti 80 lm - 300 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h - 6 h
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna širina 35 mm
Težina 98 g
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081564 300
EAN / GTIN 4067263252573

Opis

Izvedba:

Sklopiva i tanka LED akumulatorska radna svjetiljka s tri opcije osvjetljenja. Može se koristiti u mnogim primjenama zbog tankog dizajna i dva magneta.
  • Jedno svjetlo i dva glavna svjetla.
  • Prednje glavno svjetlo može se prigušiti u 2 razina svjetla.
  • 180° sklopiv.
  • Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući LED prikazu.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.