{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Nabíjecí | ano | |
| Indikátor stavu nabití | ano | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Typ krytí IK | IK07 | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 180 stupně | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok min. ϕ | 80 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 300 lm | |
| Doba svícení min. | 3 h | |
| Doba svícení max. | 6 h | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Šířka celkem B | 35 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 98 g | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081564 300 | |
| EAN / GTIN | 4067263252573 | |
| Číslo výrobce | 081564 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |