LED akumuliatorinė patikros lempa 300 mm

Prekės Nr.: 081564 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 144 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Šviesos srautas 80 lm - 300 lm
Švietimo trukmė 3 h - 6 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras plotis 35 mm
Svoris 98 g
Produkto rūšis Apžiūros lemputė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081564 300
EAN / GTIN 4067263252573

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomos ir siauros darbo lempos su LED baterijomis su trimis apšvietimo lygiais. Dėl siauros konstrukcijos ir dviejų magnetų gali būti naudojamas daugelyje sričių.
  • Vienas šviesos taškas ir du pagrindiniai žibintai.
  • Priekinė pagrindinė šviesa reguliuojama 2 lygiais.
  • 180° sulankstomas.
  • LED ekrane matomas baterijos įkrovos lygis.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB-C įkrovimo laidu.