Batteridriven LED-stavlampa 300 mm

Art-nr: 081564 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 125 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 80 lm - 300 lm
brinntid 3 h - 6 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
total bredd 35 mm
vikt 98 g
Produktslag Inspektionslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081564 300
EAN/GTIN 4067263252573

Benämning

Utförande:

Hopfällbara och slimmade batteridrivna LED-arbetslampor med tre belysningsalternativ. Kan genom det slanka utförandet och de båda magneterna användas inom många tillämpningsområden.
  • En spotlight och två huvudljus.
  • Det främre huvudljuset kan dimmas i 2 ljusnivåer.
  • Hopfällbar 180°.
  • Laddningsnivån är alltid synlig genom LED-displayen.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-- laddkabel.