{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Ladezustandsanzeige | ja | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| IK Schutzart | IK07 | |
| Schwenk-/ Drehbereich max. | 180 Grad | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Anzahl Leuchtstufen | 2 | |
| Lichtstrom min. ϕ | 80 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 300 lm | |
| Leuchtdauer min. | 3 h | |
| Leuchtdauer max. | 6 h | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IK Schutzart; IP Schutzart | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| Länge gesamt L | 300 mm | |
| Breite gesamt B | 35 mm | |
| EX-Bereich geeignet | nein | |
| Gewicht gesamt | 98 g | |
| Art der Befestigung | Magnet | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Leuchtmittel austauschbar | nein | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081564 300 | |
| EAN / GTIN | 4067263252573 | |
| Herstellernummer | 081564 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |