LED-es akkus rúdlámpa 300 mm

Cikkszám: 081564 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 131 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Fényáram 80 lm - 300 lm
Világítási idő 3 óra - 6 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes szélesség 35 mm
Súly 98 g
Termék fajtája Vizsgáló lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081564 300
EAN / GTIN 4067263252573

Leírás

Kivitel:

Összecsukható és karcsú LED-es akkus munkalámpák három világítási opcióval. A karcsú felépítésnek és a két mágnesnek köszönhetően számos felhasználási területen alkalmazható.
  • Egy spotlámpa és két fő lámpa.
  • Az első főlámpa 2 fényerő fokozatban szabályozható.
  • 180°-ban összecsukható.
  • A töltöttségi szint mindig szemmel tartható a LED kijelzővel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.