{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | FLEX WEAR KIT | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 | |
| Svetelný tok | 75 lm - 150 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 2 h - 4 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Hmotnosť | 42 g | |
| Druh produktu | Čelová lampa |
| Číslo položky | 081443 FLEX-WEAR | |
| EAN/GTIN | 5708997358115 | |
| Číslo výrobcu | 03.5811 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |