Multifunctionele led-hoofdlamp met accu FLEX-WEAR

Artikelnummer: 081443 FLEX-WEAR
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer FLEX WEAR KIT
IP-klasse IP 20
Lichtstroom 75 lm - 150 lm
Brandduur 2 h - 4 h
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Gewicht 42 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081443 FLEX-WEAR
EAN/GTIN 5708997358115
Nummer fabrikant 03.5811

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine en handige multifunctionele lamp voor een hoog werkcomfort. De lamp heeft een hoofdverlichting met een brede lichtkegel en een gefocuste spot-led aan de zijkant. Variabele toepassingsmogelijkheden.
  • als klassieke hoofdlamp, waarbij de lichtkop met 360° kan worden gedraaid
  • Als oriëntatielamp bij bevestiging aan de zijkant van de hoofdband en bij gebruik van het spotlight
  • Als werklamp met magneet en praktische clip

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel, hoofdband en houder voor bevestiging aan petten en andere hoofddeksels