Lámpara frontal multifunción LED con batería, Tipo: FLEX-WEAR

Número de artículo: 081443 FLEX-WEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
321 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP: IP20
Denominación del fabricante FLEX WEAR KIT
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 2
Flujo luminoso mín. ϕ 75 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 150 lm
Tiempo de iluminación mín. 2 h
Tiempo de iluminación máx. 4 h
Ángulo de emisión 360 grados
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna para la cabeza
Material plástico
Peso total 42 g
Tipo de fijación Pinza; Imán
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081443 FLEX-WEAR
EAN / GTIN 5708997358115
Número del fabricante 03.5811
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara multifunción pequeña y práctica para una mayor comodidad de trabajo. La lámpara tiene una luz principal de haz ancho y un LED de punto focalizado en el lateral. Opciones de aplicación variables.
  • Como lámpara frontal clásica, con el cabezal giratorio en 360°
  • Como luz de orientación cuando se monta en el lateral de la diadema y se utiliza el foco
  • Como lámpara de trabajo con imán y clip práctico

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB, diadema y soporte para sujetarse en gorras y sombreros