• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

LED multifunktionspannlampa med batteri, Typ: FLEX-WEAR

Art-nr.: 081443 FLEX-WEAR
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning FLEX WEAR KIT
IP-skyddsklass IP 20
ljusflöde 75 lm - 150 lm
brinntid 2 h - 4 h
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
vikt 42 g
Produktslag Pannlampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081443 FLEX-WEAR
EAN/GTIN 5708997358115
Tillverkarens nummer 03.5811
Tillverkare/ansvarig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Benämning

Utförande:

Liten och lätthanterlig multifunktionslampa för hög arbetskomfort. Lampan har ett huvud ljus, med bred ljuskägla samt en fokuserad spot-lysdiod på sidan. Varierande användningsalternativ.
  • Som en klassisk pannlampa, där lamphuvudet kan vridas 360°
  • Som orienteringsljus när den fästs på huvudremmens sida och spotljuset utnyttjas
  • Som arbetslampa med magnet och praktisk clips

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel, huvudrem och hållare för fastsättning på mössor och huvor