Multifunkční LED čelovka s akumulátorem, Typ: FLEX-WEAR

Artiklové číslo: 081443 FLEX-WEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP IP20
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. ϕ 75 lm
Světelný tok max. ϕ 150 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 4 h
Úhel vyzařování max. 360 stupně
Označení výrobce FLEX WEAR KIT
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čelovka
Materiál plast
Hmotnost celkem 42 g
Typ upevnění Svorka; Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081443 FLEX-WEAR
EAN / GTIN 5708997358115
Číslo výrobce 03.5811
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Malá a praktická multifunkční svítilna pro vysoký komfort při práci. Lampa má funkci hlavního světla se širokým světelným kuželem a funkci soustředěného bodového LED světla po straně. Variabilní možnosti využití.
  • Jako klasická čelovka, hlavu svítilny lze přitom otáčet o 360°
  • Jako orientační světlo při bočním upevnění na náhlavní pásku a využitím bodového světla
  • Jako pracovní svítilna s magnetem a praktickou sponou

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu, náhlavní pásky a držáku pro upevnění na čepice a kšiltovky